- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 三角 環のおすすめ人気ランキング
三角 環のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新101件の「三角 環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dカン ネジ」、「三角カラビナ」、「三角カン」などの商品も取り扱っております。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
両ねじタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
5
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
49
使用荷重(kg)
100
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
41
寸法B2(mm)
18
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
エスコ品番
EA628RS-820
材質
鉄
寸法(mm)
24.7×27
材質(本体)
鉄
質量(g)
4
種類
リンク
線径(Φmm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)
20
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
ナスカンと合わせて使う三角カンです。4サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など
材質
鉄
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質
スチール
エスコ品番
EA638AZ-12
幅(mm)
(ツールホルダー)最大60
寸法(mm)
65×85(H)
質量(g)
40
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
チェーンの連結などにお使いください。
材質
SUS304
種類
リンク
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3014
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
101
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
79
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.5
寸法W1(mm)
85
寸法W2(mm)
53
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
2.45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
径(Φmm)
2
一辺長さ(mm)
30
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質
ステンレス(SUS316L)